曜日別特売
531-150-43 カラム構成部品 531シリーズ サビレックス 38712127

カラム構成部品 531シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
種別3/8”用ポート付き、クランプ組合せ可
アズワン品番61-8492-16
内容量1個注文コード38712127品番531-150-43
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。

種別3/8”用ポート付き、クランプ組合せ可アズワン品番61-8492-16
注意
※38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPa(1PSI)ずつ低下します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする