イマオコーポレーション
RD5 ラウンドスチールハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
32
32
55
88
120
100
180
200
250
寸法B(Φmm)
5
5
8
10
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712195
品番
RD5-32S-5
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,377
販売価格(税別)
¥
1,252
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
32
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
M3×0.5
寸法E1(mm)
6
寸法U(mm)
1
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
8
パネルサイズ(mm)
44
寸法B(Φmm)
5
寸法F(Φmm)
8
許容荷重(N)
1000