曜日別特売
SRH1-64 SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション 38712405

SRH1 ステンレスラウンドハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)64
内容量1個注文コード38712405品番SRH1-64
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法A(mm)64寸法C(mm)35質量(g)41寸法B(Φmm)8許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする