イマオコーポレーション
MH2 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
180
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712746
品番
MH2-200
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
228
寸法C(mm)
120
質量(g)
433
許容荷重(N)
1000