イマオコーポレーション
MH2 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
250
180
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38712755
品番
MH2-250
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
278
寸法C(mm)
170
質量(g)
475
許容荷重(N)
1000