サビレックス
PFA製コイルチューブ 760シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
3.17
3.17
4.76
6.35
9.53
12.7
チューブ長さ(m)
7.6巻き
1.5巻き
7.6巻き
30巻き
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713028
品番
760-1-062-125-025
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,006
販売価格(税別)
¥
23,642
バスケットに入れる
最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
チューブ長さ(m)
7.6巻き
外径(Φmm)
3.17
アズワン品番
61-8493-25
チューブ外径(inch)
1/8”
種別
PFA製コイルチューブ
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。