760-1-156-250-025 PFA製コイルチューブ 760シリーズ サビレックス 38713064

PFA製コイルチューブ 760シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)6.35
チューブ長さ(m)7.6巻き
内容量1個注文コード38713064品番760-1-156-250-025
参考基準価格(税別)¥56,000販売価格(税込)¥60,828
販売価格(税別)
55,298

最高使用温度:260℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。

チューブ長さ(m)7.6巻き外径(Φmm)6.35アズワン品番61-8493-29チューブ外径(inch)1/4”種別PFA製コイルチューブ半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする