イマオコーポレーション
MH7 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
350
150
200
250
300
350
400
500
600
寸法B(mm)
400
200
250
300
350
400
450
550
650
質量(g)
335
265
283
300
317
335
352
386
421
280
301
322
343
364
385
427
469
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713071
品番
MH7-350N
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
400
質量(g)
335
色(グリップ)
ナチュラル
表面処理(レバー)
アルマイト表面処理
許容荷重(N)
1000