イマオコーポレーション
MH7 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
500
150
200
250
300
350
400
500
600
寸法B(mm)
550
200
250
300
350
400
450
550
650
質量(g)
427
265
283
300
317
335
352
386
421
280
301
322
343
364
385
427
469
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713175
品番
MH7-500BP
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
550
質量(g)
427
色(グリップ)
ブラック
表面処理(レバー)
樹脂被覆
許容荷重(N)
1000