サビレックス
PFA製コイルチューブ 760シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
外径(Φmm)
6.35
3.17
6.35
9.53
12.7
チューブ長さ(m)
7.6巻き
1.5巻き
7.6巻き
30巻き
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713186
品番
760-2-156-250-025
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
FEP製、最高使用温度:200℃、半透明。コイル状に成形しているため柔軟性があります。
チューブ長さ(m)
7.6巻き
外径(Φmm)
6.35
アズワン品番
61-8493-41
チューブ外径(inch)
1/4”
チューブ内径(inch)
5/32”
種別
FEP製コイルチューブ
色
半透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。