※寸法図
イマオコーポレーション
MH10 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
100
100
112
120
128
160
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713437
品番
MH10-100NN
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ナチュラル
質量(g)
89
寸法A(mm)
100
寸法l(mm)
100
許容荷重(N)
1000