MH10-100BN MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション 38713482

※寸法図

MH10 マシナリーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)100
ブラック
内容量1個注文コード38713482品番MH10-100BN
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラック質量(g)89寸法A(mm)100寸法l(mm)100許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする