※寸法図
イマオコーポレーション
MH10 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
160
100
112
120
128
160
色
ブラック
ナチュラル
ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713525
品番
MH10-160BN
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラック
質量(g)
119
寸法A(mm)
160
寸法l(mm)
160
許容荷重(N)
1000