※寸法図
イマオコーポレーション
MH13 マシナリーハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
200
250
300
350
400
色
ナチュラル
ナチュラル
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713577
品番
MH13-200N
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
寸法l(mm)
200
色
ナチュラル
質量(g)
359
許容荷重(N)
500