イマオコーポレーション
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法A(mm)
120
120
180
55
88
100
235
25
寸法B(mm)
130
130
190
70
103
115
135
250
39
69
194
249
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713726
品番
UN1-120
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,900
販売価格(税別)
¥
1,727
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
110
寸法U(mm)
4
質量(g)
50
タイプ
メネジ
パネルサイズ(mm)
177
許容荷重(N)
500