UN3-55 UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション 38713814

UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)55
寸法B(mm)69
内容量1個注文コード38713814品番UN3-55
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,271
販売価格(税別)
1,155

軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)55寸法B(mm)69寸法C(mm)55寸法U(mm)2質量(g)26タイプメネジ、軽荷重用パネルサイズ(mm)88.1許容荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする