イマオコーポレーション
UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法A(mm)
88
120
180
55
88
100
235
25
寸法B(mm)
102
130
190
70
103
115
135
250
39
69
194
249
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38713823
品番
UN3-88
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
88
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
88
寸法U(mm)
3
質量(g)
30
タイプ
メネジ、軽荷重用
パネルサイズ(mm)
132.5
許容荷重(N)
200