UN3-235 UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション 38713866

UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)235
寸法B(mm)249
内容量1個注文コード38713866品番UN3-235
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,900
販売価格(税別)
1,727

軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

寸法A(mm)235寸法B(mm)249寸法C(mm)235寸法U(mm)6質量(g)53タイプメネジ、軽荷重用パネルサイズ(mm)266許容荷重(N)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする