イマオコーポレーション
UN4・UN5 ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
200
55
88
100
120
180
200
235
250
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38714006
品番
UN5-200
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,161
販売価格(税別)
¥
3,783
バスケットに入れる
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
218
寸法U(mm)
5
質量(g)
64
タイプ
オフセット仕様
パネルサイズ(mm)
221.5
許容荷重(N)
1000