TAFL-128 TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 38715546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAFL-128 TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 38715546
TAFL-128 TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーション 38715546

TAFL カンチレバーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)33
内容量1個注文コード38715546品番TAFL-128
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,948
販売価格(税別)
3,589

RoHS指令適合製品です。

寸法A(mm)17寸法B(mm)128寸法C(mm)M5×0.8-45寸法D(mm)33寸法E(mm)30寸法F(mm)48寸法G(mm)20寸法H(mm)18質量(g)108許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38715546
2016-03-15
用途: とある製品の持ち手

使用感、製品には満足しております。ただ若干高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする