EFHC4550SHN EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ) イマオコーポレーション 38716352

EFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプサラボルト用注文コード38716352品番EFHC4550SHN
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm
RoHS指令適合製品です。

質量(g)17タイプサラボルト用機能(ポジショニング)無RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする