※寸法図
イマオコーポレーション
SQH スクエアヒンジ(ザクリ穴タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
54
29
54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38717235
品番
SQH9155
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
25
寸法s(mm)
25
寸法w1(mm)
67
質量(g)
270