曜日別特売
SGC4540 SGC・SGS シングルカム イマオコーポレーション 38717725

SGC・SGS シングルカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)45材質(本体)SUM22L注文コード38717725品番SGC4540
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥278
販売価格(税別)
253

スチール製とSUS製があります。
スチール製には標準サイズ(L=45mm)とショートサイズ(L=35mm)とがあります。

寸法H(mm)40寸法L(mm)45材質(本体)SUM22L質量(g)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする