曜日別特売
PD70R-1/30 PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718267

PD70R-1/30 PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718267
PD70R-1/30 PD エンプラダイアルインジケーター イマオコーポレーション 38718267

PD エンプラダイアルインジケーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38718267品番PD70R-1/30
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,643
販売価格(税別)
7,857

保護等級IP67採用。
シャフトの回転表示ができます。
窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)68.5寸法C(Φmm)67寸法E(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応目盛本数(本)30回転方向時計回り寸法B(mm)32寸法D(mm)25質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする