曜日別特売
DHW140ER DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718915

DHW140ER DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718915
DHW140ER DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718915
DHW140ER DHW ディスク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38718915

DHW ディスク型ダイアルハンドル車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)24
寸法F(mm)56
内容量1個注文コード38718915品番DHW140ER
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法B(mm)55寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法F(mm)56寸法G(mm)12(H8)寸法H(mm)8寸法J(mm)19寸法K(mm)18寸法L(mm)66寸法M(mm)M8×1.25種類ディスク質量(g)650キャップキャップなし寸法C(Φmm)40寸法A(Φmm)139材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする