イマオコーポレーション
DHK ダイアルハンドノブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法G(mm)
21
19
21
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38718976
品番
DHK100
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
本製品にはインジケータは含まれておりません。
適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
99
寸法B(mm)
53
寸法C(Φmm)
86
寸法D(mm)
38
寸法E(Φmm)
25
寸法F(mm)
15
寸法G(mm)
21
寸法H(Φmm)
75.7
寸法J(Φmm)
10(H8)
寸法K(mm)
8
材質(本体)
アルミ合金(ADC12)
仕様
ハンドル
質量(g)
530
キャップ
キャップなし
色(本体)
シルバーグレー
表面処理(本体)
焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応