曜日別特売
SHK20 SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38719231

SHK20 SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38719231
SHK20 SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション 38719231

SHK デジタルダイアルハンドル車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法F(mm)22
内容量1個注文コード38719231品番SHK20
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。
本製品にはインジケーターは含まれておりません。
分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。

寸法E(mm)75寸法F(mm)22寸法G(mm)25寸法H(mm)最大/30寸法J(mm)80寸法K(mm)M10×1.5寸法M(mm)91種類ダイアル質量(g)1400下穴径(Φmm)8寸法D(Φmm)95寸法C(Φmm)45寸法B(Φmm)8(最大30)寸法A(Φmm)200寸法L(Φmm)26材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)シルバー塗装色(握り)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする