曜日別特売
DK01FL4B DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ イマオコーポレーション 38719484

DK01F・DK208・DK209 インジケーターノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様スターノブ無し注文コード38719484品番DK01FL4B
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,325
販売価格(税別)
14,841

ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)特殊ポリカーボネート仕様スターノブ無しノブ:レッド質量(g)60ピッチ(送りネジ)4シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)外径(Φmm)36材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート回転方向カウントアップ/左、カウントダウン/右材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応読取方向正面1回転表示(リングの位置)4ハウジング色レッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする