UNB-3B016GW USB 3.0 USBメモリー(キャップ式) キオクシア(KIOXIA) 38727904

UNB-3B016GW USB 3.0 USBメモリー(キャップ式) キオクシア(KIOXIA) 38727904
UNB-3B016GW USB 3.0 USBメモリー(キャップ式) キオクシア(KIOXIA) 38727904

USB 3.0 USBメモリー(キャップ式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード38727904品番UNB-3B016GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャップはストラップを付けたままでも本体後部に装着可能。

容量(GB)16インターフェースUSB3.0 Super Speed/USB2.0 High Speed仕様(ユーザー領域)約14.4GB質量(g)約8(本体のみ)電源電圧USBポートからバスパワー供給外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~95RH(結露しないこと)保存湿度(%)5~95RH(結露しないこと)
注意
※本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用頂けるメモリ容量ではありません。
※メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量はユーザ領域をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38727904
2022-01-29
用途: データの保存
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

購入から2年2ヶ月、略毎日使っていますが現在も良好な状態です。過去に使ったものと比べても壊れにくいと思います。次回も購入します。

対象商品 : 38727947
2020-10-30
用途: 事務所PCの書類バックアップ用に
建設業・工事業

現場事務所のPCの書類をバックアップして別保管するために購入。小型軽量で本体にストラップホールもあるので紛失しにくいかと思います。購入容量は64GB、現場の書類を保管するには十分すぎますが添付図なども入れられるので、現場事務所のPCに何かあった際にも安心。
信頼のKIOXIA製。キオクシアなのですがパッケージがいまだにTOSHIBAです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする