118-N-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入 QSP 38732025

 

118-N-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入 QSP 38732025
118-N-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入 QSP 38732025

QSP ピペットチップ 1-200μL 広口タイプ クリアー 49.9mm バルク 1000本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(1000本)注文コード38732025品番118-N-Q
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

全細胞サンプルや、Tween、グリセロール、高密度の細胞溶解物などの粘性液体を使用する場合、吸引能力と分注能力が求められることがあります。広口径チップは開口部が約70%大きいため、取り扱いの困難な液体にも柔軟に対応できます。

材質PP製全長(mm)49.9クリアー包装バルク(1000本入)先端内径(mm)1.5アズワン品番62-7023-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする