曜日別特売
H-010-96RS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSP 38732253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-010-96RS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSP 38732253
H-010-96RS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSP 38732253
H-010-96RS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー QSP 38732253

QSP ピペットチップ 1-200μL ゲルローディング用 クリアー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×96本)
種別ラック 滅菌済
内容量1箱(10個×96本)注文コード38732253品番H-010-96RS-Q
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダードピペットチップでアクリルアミドまたはアガロースゲルを分注するのは、時間と手間のかかるプロセスです。ゲルへの損傷を防ぐためにも、こうした用途向けに設計されたチップをお選びください。

全長(mm)68.7種別ラック 滅菌済アズワン品番62-7024-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38732217
2023-11-08
用途: 溶液の注入
公立大学法人横浜市立大学教育・研究機関

蛋白質実験でアクリルアミドゲルに溶液を入れるときに使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする