T113RLNS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー QSP 38733398

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T113RLNS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー QSP 38733398
T113RLNS-Q QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー QSP 38733398

QSP ピペットチップ 1-200μL 先端傾斜タイプ 目盛付 クリアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×96本)
種別詰め替え 滅菌済
内容量1箱(10個×96本)注文コード38733398品番T113RLNS-Q
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

先端テーパーカットタイプです。

アズワン品番62-7024-88全長(mm)51種別詰め替え 滅菌済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする