114-R100S-Q QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー QSP 38733504

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

114-R100S-Q QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー QSP 38733504
114-R100S-Q QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー QSP 38733504

QSP ピペットチップ 0.1-20μL クリアー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10個×100本)
種別ラック 滅菌済
アズワン品番62-7023-13
内容量1箱(10個×100本)注文コード38733504品番114-R100S-Q
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スタンダードタイプです。

アズワン品番62-7023-13全長(mm)46種別ラック 滅菌済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 検査
医療・福祉・介護関連業

残念ながらチップの精度が全くなく、ばらつきが大きいです。使用できるものと使用できないものがあります。ピペットは精度が大事だと思うのですが使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする