ID-4SA 超精密ピンセット ID-4 Ideal-Tek 38738465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード38738465品番ID-4SA
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

先端にテーパーをつけたタイプ(No.2より細い)。16.5~18.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素としてニッケルとモリブデンを含む。ほとんどの科学物質、塩素に対しすぐれた耐酸性。基本的に汚染に対する体制と頑丈さが要求される場で使用。非磁性

種別ID-4 SA材質SA(低カーボンオーステナイト鋼)全長(mm)110硬度34HRCアズワン品番61-4461-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする