ID-2NC 超精密ピンセット ID-2 Ideal-Tek 38738499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード38738499品番ID-2NC
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

先端にテーパーをつけたタイプ。NC(ニッケル・クロム・モリブデンの超合金)。800℃までの高温においても優れた強さ。何度も使用することから生じる金属疲労に対する抵抗力に加えて鋭利さを維持。SA(非磁性)タイプのものに比べて6倍の強度。ほとんどの化学物質、塩酸に対する耐食性。100%非磁性

種別ID-2 NC全長(mm)120アズワン品番61-4459-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする