ID-SSSADC 超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ Ideal-Tek 38738639

超精密ピンセットDCシリーズ ダイヤモンドコーティングピンセット IDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード38738639品番ID-SSSADC
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

先端がとても細いタイプ。DCシリーズ(ダイヤモンドコーティングピンセット)。汚染物質なしの表面:コーティングはどんな金属汚染(ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど)からも保護。微粒子(粉塵)が出ない。とても薄く(厚さ2ミクロン)、高い弾力性。非常に高い付着力と摩減抵抗(ピンセットの先端を保護)。電気伝導、ESDセーフコーティング(ほこりの付着、爆発危険の心配なし)

種別超精密ピンセット ダイヤモンドコーティング ID-SS SA DC全長(mm)140アズワン品番61-4460-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする