曜日別特売
ID-5UUF.S 超精密ピンセット ID-5U Ideal-Tek 38738754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-5U

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38738754品番ID-5UUF.S
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ID-5UF. Sより極細タイプ。12.5~14.5wt%のクロムと少量の付加的合金元素を含む。頑丈さが要求される作業や比較的軽度の腐食環境にて使用可能。骨組み、刃物類、医療機器、航空機の部品、タービン部品に主に使用されている。磁性を帯びる

種別ID-5UUF. S材質S(ハイカーボンステンレス鋼)全長(mm)110硬度53~54HRCアズワン品番61-4462-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする