ID-2ABTA 超精密ピンセット ID-2AB Ideal-Tek 38739506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密ピンセット ID-2AB

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード38739506品番ID-2ABTA
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

No.2Aにカーブをつけたタイプ。チタンには、アルミニウムの3倍の強さ、鉄の半分の軽さといった特殊な工業技術を持っている。耐腐食性がある。870℃の高温にも耐える耐熱性がある

種別ID-2AB TA材質TA(チタン)全長(mm)120アズワン品番61-4459-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする