ID-29D ハンダ用ピンセット ID-29 Ideal-Tek 38740023

ハンダ用ピンセット ID-29

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード38740023品番ID-29D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,320

先端最大開き 40mm

種別逆作用材質ステンレス(非磁性・耐酸)全長(mm)155最大開き(mm)40アズワン品番61-4460-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする