ID-29 ハンダ用ピンセット ID-29 Ideal-Tek 38740048

ハンダ用ピンセット ID-29

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード38740048品番ID-29
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

先端最大開き 40mm

種別逆作用材質ステンレス(非磁性・耐酸)全長(mm)165最大開き(mm)40アズワン品番61-4461-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする