CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051

CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051
CF-83G 回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連 シヤチハタ 38742051

回転ゴム印エルゴグリップ 欧文8連

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38742051品番CF-83G
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

どんな素材にも、滑りにくく、押しやすい。

文字サイズ3号書体ゴシック印字桁数(桁)8連材質エラストマー(グリップ)、PP再生樹脂(グリップ芯材)寸法(mm)49.4×28.5×98.1文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)37.5×4.7印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38742051
2024-06-20
用途: 手形などの印字として
製造業

すぐ到着したので助かりました。綺麗な印影でした。使いやすいです。

対象商品 : 38742051
2022-08-31
用途: 書類整理

現在違う品番の製品(6連)を使用していて、8連もなじみのある製品が使いやすい。

対象商品 : 38742051
2022-06-01
用途: 商品の値段付け
how卸売・小売業

30年以上同じ商品を使い続けています ほかの商品は知りませんがいいと思います!!

対象商品 : 38742051
2020-12-08
用途: 事務処理

使っていた回転ゴム印が切れてしまったので購入しました、日付用にも、金額用にも使えてとても良いです。

対象商品 : 38742051
2014-01-31
用途: ラベル捺印

きれいに捺印(にじみ無)ができて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする