PLP213-1 ピグドライルース ピグ 38742656

PLP213-1 ピグドライルース ピグ 38742656
PLP213-1 ピグドライルース ピグ 38742656

ピグドライルース

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード38742656品番PLP213-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。

仕様油吸収量(L/袋):18.8質量(kg)18アズワン品番61-3592-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: オイル漏洩時
有限会社秋定自動車整備自動車・二輪車・自転車関連業

適度な重量で取り扱いが容易。
吸着スピード、吸着量共に満足できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする