曜日別特売
KIT307-01 ピグ多目的コンテナキット ピグ 38742753

ピグ多目的コンテナキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
アズワン品番61-3593-41
内容量1個注文コード38742753品番KIT307-01
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。

仕様吸収量(L/セット):125.6、上部幅×奥行(mm):703×606、底部幅×奥行(mm):470×470質量(kg)22.4高さ(mm)743アズワン品番61-3593-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする