曜日別特売
RA-45-45H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742891

RA-45-45H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742891
RA-45-45H 丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 38742891

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ)

(35件のレビュー)
接続ねじM8
ボルト径dM8
高さH(mm)45
45
34
11
13
16
15
20
18
27
26
35
25
33
40
54
30
58
50
42
63
55
76
70
60
62
外径D1(Φmm)45
内容量1個注文コード38742891品番RA-45-45H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。

用途
ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
許容荷重(N[kgf])
(Z方向)1400[140]
(X方向)250[25]
外径D1(Φmm)45寸法D2(Φmm)38寸法b(mm)8.1寸法l(mm)29寸法s(mm)25寸法t(mm)3.2高さH(mm)45ボルト径dM8付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き形状丸形接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ支持荷重(N)(Z方向)690剛性比(Kx/Kz)0.2許容荷重(N)(Z方向)1400/(X方向)250Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])190材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02041821
2024-06-21
用途: 自動車整備
本田あつし事務所不動産業

燃料ポンプの振動防止に使用。十分防振してくれています。

2023-08-24
用途: ポンプの防振用

既に使用実績がありましたので購入しました。他のお客様より依頼があれば、リピートで購入すると思います。

対象商品 : 02041794
2023-07-13
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

振動が許されない装置において欠かすことが出来ません。使いやすく値段も安価なのでリピート購入します。

対象商品 : 38742873
2022-08-31
用途: 農機具の部品として
春木自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

イセキの散布機(ミスト機)の修理で、古い機械なので剥離した防振ゴムが再使用できず、いろいろ探して本品を見つけました。サイズ・仕様も良くボルト径以外はピッタリの製品でした。また機会がありました注文したいと思います。納品までの時間も短時間でした。

対象商品 : 38742742
2022-02-08
用途: プレーヤーのメンテ

小さな寸法を探していました
まことにありがたい限りです

1が参考にしています
対象商品 : 38742873
2021-05-18
用途: エンジンマウントを交換しました
不動産業

今までの高価な海外製に比べ、ゴムの硬さが違い、変形しませんでした。そして防振性能は、アップしています。安価で性能アップは、お買い得でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02041846
2021-01-10
用途: 自動車の整備
農・林・水産業

これは日本の信頼されてある企業が製作している品物です。安心して使う事ができます。本来の使用目的ではない使い方ですが、車のシャーシ部分に使っています。耐久性も申し分ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 38742873
2021-02-04
用途: メンテナンス用

しっかりした作りで振動がかなり軽減されました。交換して良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする