寸法A(mm)60寸法B(mm)30寸法E(mm)30寸法F(mm)26寸法H1(mm)35寸法H2(mm)-寸法L(mm)-寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法d1(mm)-寸法l(mm)-寸法l1(mm)31寸法l2(mm)29寸法s(mm)25寸法t1(mm)4.5寸法t2(mm)-寸法t3(mm)-形状V形接続ねじM10接続方式両端おねじ寸法d1(Φmm)-支持荷重(N)(Z方向)98剛性比(Kx/Kz)0.72許容荷重(N)(Z方向)200/(X方向)130/(Y方向)49Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])74材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)0.33適合用途防振