寸法A(mm)108寸法B(mm)70寸法E(mm)45寸法F(mm)56寸法H1(mm)60寸法H2(mm)-寸法L(mm)-寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法d1(mm)-寸法l(mm)-寸法l1(mm)45寸法l2(mm)43.5寸法s(mm)40寸法t1(mm)6寸法t2(mm)-寸法t3(mm)-形状V形接続ねじM12接続方式両端おねじ寸法d1(Φmm)-支持荷重(N)(Z方向)930剛性比(Kx/Kz)0.65許容荷重(N)(Z方向)1810/(X方向)640/(Y方向)290Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])370材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)0.28適合用途防振