KC-170BP V形防振ゴム KC 倉敷化工 38744002

KC-170BP V形防振ゴム KC 倉敷化工 38744002
KC-170BP V形防振ゴム KC 倉敷化工 38744002

V形防振ゴム KC

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続ねじM20支持荷重(N)(Z方向)8800注文コード38744002品番KC-170BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

加振力の大きな機械に対応可能 : ゴムを傾斜配置に用いて、複雑な振動系の防振支持に適すように設計しています。
横方向(Kx)の剛性が大きい : 丸形防振ゴムに比べ、横方向(Kx)の剛性が大きく、安定性がよいので、横方向に加振力のある回転機械などの支持に適しています。
取付方向により特性変更可能 : 取付けが簡単で、その方向を変えることにより、ばね定数が容易に変えられ、目的の防振効果が得られます。
置いただけでも使用可能 : KC-75BP,KC-80BP,KC-100BPは、ベースプレートにゴムパッドを接着していますので、機械を床上に置いただけで使用できます。

寸法A(mm)288寸法B(mm)180寸法E(mm)-寸法F(mm)184寸法H1(mm)170寸法H2(mm)-寸法L(mm)300寸法P1(mm)252寸法P2(mm)100寸法l(mm)56寸法l1(mm)-寸法l2(mm)-寸法s(mm)46寸法t1(mm)12寸法t2(mm)12寸法t3(mm)-形状V形接続ねじM20接続方式おねじ・プレート寸法d1(Φmm)22支持荷重(N)(Z方向)8800剛性比(Kx/Kz)0.87許容荷重(N)(Z方向)17200/(X方向)6400/(Y方向)2700Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])1670材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)0.27適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38743914
2020-02-24
用途: 機会のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

物もしっかりしていてとてもいい感じです。
あとは耐久性を確かめていきたいと思います。

対象商品 : 38743914
2015-07-07
用途: 旧車のエンジンマウント

純正のエンジンマウントが、廃版で入荷不可でしたので、こちらを加工、
流用しました、エンジンの揺れ止めが、強化され揺れ止めとしては
GOODです、後は耐久性がどのあたりまで持つかテスト中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする