KE-50 くら形防振ゴム KE 倉敷化工 38744081

KE-50 くら形防振ゴム KE 倉敷化工 38744081
KE-50 くら形防振ゴム KE 倉敷化工 38744081

くら形防振ゴム KE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)165
内容量1個注文コード38744081品番KE-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。
低回転の防振に適する
長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。
狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。

寸法A(mm)165寸法B(mm)50寸法E(mm)90寸法F(mm)50寸法H(mm)50寸法P(mm)135寸法h(mm)38寸法t(mm)4.5形状くら形接続方式丸穴寸法d(Φmm)14支持荷重(N)(Z方向)540剛性比(Kx/Kz)0.78許容荷重(N)(Z方向)1100/(X方向)1100/(Y方向)2700Z方向ばね定数Kz(N/mm[kgf/cm])150材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応剛性比(Ky/Kz)4.2適合用途防振

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38744063
2016-08-18
用途: お客様からのご依頼
サザレストン株式会社

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする