曜日別特売
KJ-200 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 38745122

KJ-200 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 38745122
KJ-200 ゴムバッファー KJ 倉敷化工 38745122

ゴムバッファー KJ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)256
内容量1個注文コード38745122品番KJ-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。

用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー寸法A(mm)256寸法D(mm)200寸法H(mm)172寸法P(mm)200寸法d(mm)22寸法t(mm)12材質天然ゴム配合最大吸収エネルギー(J)7800最大ストローク(mm)80最大衝撃力(kN[tonf])294RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38745095
2022-10-05
用途: クレーンサドルの交換部品として
個人のお客様

100φのタイプを購入しました。重量感のある作りで、すぐに欠けそうな不安もなく安心です。鉄板との貼り合わせ面の耐久性が唯一気になるところです。

対象商品 : 02041742
2021-05-01
用途: ミニトレラーのスプリング受け
建設業・工事業

ミニトレーラーのスプリング受けに使用しましたたいへんよかったです 過重が大きすぎるときにきくように設定しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38745113
2016-09-30
用途: 天井クレーン王侯のショックを吸収してくれるためのバンパーのような部分。

付いていた物と同じ物なので交換も簡単でしたし、やはり新しいものなので当たりが柔らかく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストッパーゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする