TBLC208 ニッスイ液面リレーフロート(錘) PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38749182

ニッスイ液面リレーフロート(錘)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード38749182品番TBLC208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400

ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。

用途重油、軽油、灯油などセット内容錘(上限用と下限用)、吊りひも3m適合本体TBLF3材質(錘)銅、(吊りひも)テトロン比重範囲0.7~0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: 汚水槽ポンプ制御用、代替交換
製造業

リレーフロート(錘)のヒモが切れて脱落したため、代替交換用しました。問題なく作動しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする